Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske EKASTU Vollmaske SFERA Silikone, aus Silikon, DIN EN 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutzmaske EKASTU Vollmaske SFERA Silikone, aus Silikon, DIN EN 136
Atemschutzmaske EKASTU Vollmaske SFERA Silikone, aus Silikon, DIN EN 136
Atemschutzmaske EKASTU Vollmaske SFERA Silikone, aus Silikon, DIN EN 136
Atemschutzmaske EKASTU Vollmaske SFERA Silikone, aus Silikon, DIN EN 136
Artikel-Nr.:
     158-EK6618
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466 618
EAN/GTIN:
     4013207466698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Ekastu Atemschutzmaske SFERA Silikone Vollmaske aus Silikon mit kratzfester PC-Sichtscheibe
Ekastu Vollmaske SFERA

mit beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfester Sichtscheibe aus Polycarbonat

  • sehr großes Blickfeld
  • Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1
  • eingebaute Sprechmembrane für hervorragende Stimmübertragung, auch mit Megaphonen, Funkgeräten und Telefonen
  • großes Ausatemventil mit Ausatemventil-Vorkammer für niedrige Ausatemwiderstände; verhindert das Eindringen schädlicher Stoffen in das Maskeninnere
  • Innenmaske mit 2 Steuerventilen für eine gleichmäßige Scheibenventilation, gegen das Beschlagen der Sichtscheibe

Material: wahlweise aus EPDM (hautfreundliche, speziell veredelte Gummimischung) oder Silikon

 

Lieferung ohne Filter!

Bestellhinweis: passende Filter der Serie DIRIN 230 bitte separat bestellen!


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 136
Produktart:
Vollmaske
Produktkategorie:
Atemschutzmasken
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
EKASTU Safety
Weitere Suchbegriffe: ekastu atemschutzvollmaske, helm masken kombination, vollmaske rd40, Atemschutzmaske EKASTU Vollmaske SFERA Silikone, aus Silikon, DIN EN 136, EKASTU
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 210,71*
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 210,72*
€ 4,95*
ab € 178,72*
€ 212,82*
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 213,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 199,61*
€ 235,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 199,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,17*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,19*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,97*
Zubehör
Dräger
ab € 29,20*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 7,02*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,41*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,67*
Zubehör
Ekastu
144 902
ab € 66,13*
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,21*
Zubehör
Ekastu
366932
ab € 46,26*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,77*
Zubehör
Ekastu
ab € 43,30*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 48,35*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 435,30*
Zubehör
Ekastu
166 933
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.