Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ED0090
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28-4
EAN/GTIN:
     4004764918263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker 4 Stück zum schreiben und markieren auf Whiteboards, geruchsarme Tinte
edding® Whiteboardmarker 28 EcoLine

Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards.

Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material.

  • die Beschriftung ist trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas und Melamin
  • Rundspitze mit einer Strichbreite von 1,5-3 mm
  • dank cap off Tinte kann das Produkt bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen
  • Tinte des Whiteboardmarkers ist lichtbeständig und schnelltrocknend
  • Farben: schwarz, rot, blau und grün

Das Produkt ist nachfüllbar. Ohne Zusatz von Butylacetat.


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
3
Produktart:
Whiteboardmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
blau | grün | rot | schwarz
Eigenschaft:
nachfüllbar

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 5,10*
2 Tage
97
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 5,13*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,53*
9 Tage
113
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,68*
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,30*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,79*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,72*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,12*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,60*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 3,00*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,18*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,01*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.