Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium,Winkel,VE 1 Stück,7 schwarz, 8 lichtgrau, 9 schiefergrau Version: 9 - schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium,Winkel,VE 1 Stück,7 schwarz, 8 lichtgrau, 9 schiefergrau Version: 9 - schiefergrau
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium,Winkel,VE 1 Stück,7 schwarz, 8 lichtgrau, 9 schiefergrau Version: 9 - schiefergrau
Artikel-Nr.:
     158-EB4975.9
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     49731
EAN/GTIN:
     4250619600887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Winkel Material: Aluminium

Ausgewählte Version: 9 - schiefergrau

EHA® Kabelbrücken aus Aluminium

  • hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile
  • besonders sicherer Kabelschutz
  • Höhe: 2,0 cm
  • Innenkammer: 16,0 x 18,0 mm

Farben: schwarz, lichtgrau, schiefergrau

Anwendungsbereiche: Lager- und Werkstättenbereiche


  • Version: 9 - schiefergrau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
25
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Verbindungsstück | Winkelstück
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Ausführung:
Winkelstück
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,13*
€ 65,50*
€ 4,95*
ab € 50,31*
€ 65,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.