Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück Version: 8 - lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück Version: 8 - lichtgrau
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück Version: 8 - lichtgrau
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück Version: 8 - lichtgrau
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück Version: 8 - lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-EB4771.8
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47721 - lichtgrau
EAN/GTIN:
     4250619600603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich

Ausgewählte Version: 8 - lichtgrau

EHA® Kabelbrücken aus Aluminium

  • hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile
  • besonders sicherer Kabelschutz
  • Höhe: 2,0 cm
  • Innenkammer: 16,0 x 18,0 mm

Farben: schwarz, lichtgrau, schiefergrau

Anwendungsbereiche: Lager- und Werkstättenbereiche


  • Version: 8 - lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,0
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Kanäle:
1
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,00*
€ 65,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,73*
€ 68,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,53*
€ 69,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 69,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 75,09*
€ 93,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,63*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,63*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,70*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 41,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.