Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 10,0 cm
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-EB41902
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41902
EAN/GTIN:
     4044589213105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung

  • schnell und einfach verlegt
  • stolpersicher dank flacher Form
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Anwendungsbereich: Durchgänge, Treppenabsätze und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm

Im Lieferumfang ist eine Rolle doppelseitiges Klebeband enthalten.


  • Größe L x B 150,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,20*
€ 48,73*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,04*
€ 51,93*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,66*
€ 52,04*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 53,17*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 55,65*
€ 72,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 27,20*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,61*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,06*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 27,10*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,63*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,25*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.