Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunsstoff, in Warnausführung,300,0 x 10,0 cm, VE 1, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunsstoff, in Warnausführung,300,0 x 10,0 cm, VE 1, gelb/schwarz
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunsstoff, in Warnausführung,300,0 x 10,0 cm, VE 1, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-EB41901
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41901
EAN/GTIN:
     4044589184511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung

  • schnell und einfach verlegt
  • stolpersicher dank flacher Form
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Anwendungsbereich: Durchgänge, Treppenabsätze und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm

Im Lieferumfang ist eine Rolle doppelseitiges Klebeband enthalten.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
300
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,37*
€ 80,60*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,87*
€ 81,00*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 81,04*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 62,61*
€ 83,30*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 94,78*
€ 114,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,68*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,14*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 25,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,74*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 25,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,69*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 33,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 28,88*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 42,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.