Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, für Verkaufsräume u. BürosGröße L x B 150,0 x 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, für Verkaufsräume u. BürosGröße L x B 150,0 x 10,0 cm
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, für Verkaufsräume u. BürosGröße L x B 150,0 x 10,0 cm
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, für Verkaufsräume u. BürosGröße L x B 150,0 x 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-EB41020
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41020
EAN/GTIN:
     4044589219008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 26,92*
€ 35,83*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 26,11*
€ 35,87*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 36,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 36,59*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,67*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,12*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,14*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,63*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 19,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,19*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.