Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück Version: 3 - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück Version: 3 - beige
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück Version: 3 - beige
Artikel-Nr.:
     158-EB4101.3
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     416 - beige
EAN/GTIN:
     4250619600320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros

Ausgewählte Version: 3 - beige

EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



  • Version: 3 - beige
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
300
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
beige
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 63,05*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,06*
€ 69,12*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 51,27*
€ 69,16*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,07*
€ 78,98*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,82*
€ 99,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,79*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,12*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,86*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 33,77*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,06*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 42,74*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.