Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, in Warnausführung, 300,0 x 7,5 cm, VE 1, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, in Warnausführung, 300,0 x 7,5 cm, VE 1, gelb/schwarz
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, in Warnausführung, 300,0 x 7,5 cm, VE 1, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-EB40901
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40901
EAN/GTIN:
     4044589184504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung

  • schnell und einfach verlegt
  • stolpersicher dank flacher Form
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Anwendungsbereich: Durchgänge, Treppenabsätze und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm

Im Lieferumfang ist eine Rolle doppelseitiges Klebeband enthalten.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
300
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 58,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 45,29*
€ 58,47*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 58,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,91*
€ 59,88*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 86,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 19,88*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 33,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 19,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 32,92*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 19,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 19,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,06*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 28,83*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 36,894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.