Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke 300,0 x 7,5 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück, 2 grau, 3 beige, 4 blau, 5 mint, 6 gelb Version: 3 - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke 300,0 x 7,5 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück, 2 grau, 3 beige, 4 blau, 5 mint, 6 gelb Version: 3 - beige
Kabelbrücke 300,0 x 7,5 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück, 2 grau, 3 beige, 4 blau, 5 mint, 6 gelb Version: 3 - beige
Artikel-Nr.:
     158-EB4001.3
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     406 - beige
EAN/GTIN:
     4250619600122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros

Ausgewählte Version: 3 - beige

EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



  • Version: 3 - beige
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
300
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
beige
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 34,43*
€ 45,46*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 45,50*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 33,74*
€ 46,18*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,13*
€ 47,55*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,71*
€ 67,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 47,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,74*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 19,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 19,86*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 19,77*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,14*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 19,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 28,74*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 42,96*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.