Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke 300,0 x 7,5 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück, 2 grau, 3 beige, 4 blau, 5 mint, 6 gelb Version: 2 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke 300,0 x 7,5 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück, 2 grau, 3 beige, 4 blau, 5 mint, 6 gelb Version: 2 - grau
Kabelbrücke 300,0 x 7,5 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück, 2 grau, 3 beige, 4 blau, 5 mint, 6 gelb Version: 2 - grau
Artikel-Nr.:
     158-EB4001.2
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     407 - grau
EAN/GTIN:
     4250619600146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros

Ausgewählte Version: 2 - grau

EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



  • Version: 2 - grau
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
300
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
grau
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 36,82*
€ 43,38*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 43,42*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 45,48*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,58*
€ 45,82*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,73*
€ 67,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 54,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 49,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 49,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 66,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 23,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 38,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 23,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 37,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 23,27*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 22,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 35,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 33,22*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 47,25*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.