Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DS30008 Herst.-Nr.: 30354 EAN/GTIN: 4008439303545 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell MILIFEE Sanitärreiniger und Kalklöser entfernt Urinstein, Hautfett, Kalk, Kesselstein und Zementschleier DR. SCHNELL Milifee Unterhaltsreiniger SanitärSanitärreiniger & Kalklöser! - entfernt Kalk, Kesselstein, Urinstein, Rost, Zementschleier sowie Hautfette und Cremerückstände
- Ablaufeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkung: wirksam ohne Mechanik
- ohne Nachledern, Verkürzung der Arbeitszeit
- hochwirksam und schonend
- RK-gelistet (100%)
- mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
Gebrauchsfertig Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Sanitärreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Badreinigung | Kalklöser | WC-Reinigung | Gebinde: | Sprühflasche | geeignet für: | Chrom | Edelstahl | Glas | Porzellan | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16179">Milifee</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16179">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30008</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162643">Milifee</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162643">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30357</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">30,60</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 2,1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,61* | € 5,48* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 3,62* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,83* | € 6,13* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,34* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 8,34* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|