Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 55x85 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 55x85 cm
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 55x85 cm
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 55x85 cm
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 55x85 cm
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 55x85 cm
Artikel-Nr.:
     158-DL07001
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     07001
EAN/GTIN:
     4001553070010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
DEISS 07001 Papiersack braun Volumen: 70 l, Aufdruck: ABFÄLLE
DEISS Abfallsäcke aus Papier

DEISS Abfallsäcke aus hoch stabilem Kraftpapier können insbesondere für schwere, spitze und scharfkantige Abfälle eingesetzt werden.

  • für schwere, spitze und scharfkantige Abfälle
  • auch gheeignet für Bio-Abfälle
  • steht selbstständig
  • vollständig kompostierbar

1 VE = 25 Beutel


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
55,0
Fassungsvermögen [l]:
70
Höhe [cm]:
85,0
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
braun
Material:
Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,19*
ab € 1,16*
€ 2,03*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 19,33*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 26,20*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.