Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Display Systeme, VARIO pro Multifunktionales System
Artikel-Nr.:
     158-DI5579
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5579-00
EAN/GTIN:
     4005546505466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Durable Sichttafel Tischständer/Wandhalter Vario pro 10 im Hoch- und Querformat verwendbar
DURABLE VARIO® PRO 10

DURABLE Tisch- und Wandsystem mit 10 DIN A4 Sichttafeln aus Polypropylen (je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau), inkl. Reitern.

  • durch 90°-Drehung des Tafelträgers als Tisch- oder Wandmodul im Hoch- oder Querformat einsetzbar
  • aus Stahlblech in L-Form mit kratzfester Kunststoffbeschichtung
  • Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle
  • für die Verwendung von SHERPA® Ersatzsichttafeln (Art. 90.9437) geeignet

Die Durable VARIO® Sichttafelsysteme eignen sich dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen.


Weitere Informationen:
Produktart:
Sichttafelhalter
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
blau | gelb | grün | rot | schwarz
Ausführung:
Wandhalter
Ausstattung:
Einsteckschilder | Übersichtsreiter
Befestigungsart:
zum Aufstellen | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
scannertauglich
Lieferung inkl.:
Sichttafeln
Spendersystem:
Durable Sherpa
Material:
Stahl
Aufnahmekapazität:
10
Anzahl Sichttafeln:
10
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Satz
€ 5,49*
ab € 55,00*
€ 69,71*
1 Tag
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,90*
€ 74,64*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 58,75*
€ 74,65*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 61,13*
€ 77,88*
Lager 158
pro Satz
€ 4,95*
ab € 83,68*
€ 106,48*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,48*
€ 126,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 105,39*
€ 125,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 91,89*
€ 109,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,88*
€ 104,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,68*
€ 99,58
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.