Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     158-DI0120.02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486903
EAN/GTIN:
     4005546405674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Inforahmen Duraframe Magnetic A4 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Hoch- und Querformat

Ausgewählte Version: 02 - rot

DURAFRAME MAGNETIC

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im A4 oder A3 Format. Informationsträger können ganz einfach und schnell gegewechselt werden.

  • haftet auf allen magnethaftenden Oberflächen
  • im A4 oder A3 Format
  • 1 VE = 5 Stück

  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
32,3
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
rot
Befestigungsart:
magnetisch
DIN Format:
DIN A4
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,53*
€ 27,26*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,50*
€ 28,64*
1 Tag
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,92*
€ 29,12*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,92*
€ 29,13*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,23*
€ 41,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,20*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,65*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,90*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,53*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,60*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.