Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 22kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 22kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 22kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     158-CV71210
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.210
EAN/GTIN:
     4035694007659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
VARIOfit® Sackkarre Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen,
VARIOfit® Treppenkarre mit Radstern

  • stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Sicherheitsgriffe
  • Naben mit Kugellager

CV71212 / CV71210:

  • mit 2 dreiarmigen Radsternen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

CV71211 / CV71209:

  • mit 2 fünfarmigen Radsternen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
62,0
Gewicht [kg]:
24
Höhe [cm]:
131,0
Schaufelbreite [cm]:
48
Schaufeltiefe [cm]:
29,5
Tiefe [cm]:
67,5
Produktart:
Sackkarre | Treppenkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Ausstattung:
Radstern
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes sackkarre, treppenkarre, VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm, Cordes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 194,24*
€ 230,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,36*
€ 230,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 233,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,53*
€ 235,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 246,96*
€ 287,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.