Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 16kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 16kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 16kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     158-CV71203
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.203
EAN/GTIN:
     4035694007406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
VARIOfit® Sackkarren Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, Luftbereifung,
VARIOfit® Stahlrohrkarre

  • Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Sicherheitsgriffe
  • Luftbereifung auf Stahlfelgen
  • Naben mit Kugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
57,0
Gewicht [kg]:
19,5
Höhe [cm]:
130,5
Schaufelbreite [cm]:
48
Schaufeltiefe [cm]:
30
Tiefe [cm]:
65,0
Produktart:
Sackkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, H: 130cm, Schaufel (BxL): 48 x 30 cm, Cordes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 119,08*
€ 146,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,19*
€ 146,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 148,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 149,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 151,08*
€ 182,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,48*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.