Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 12kg, H: 110cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 12kg, H: 110cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 12kg, H: 110cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     158-CV71015
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.015
EAN/GTIN:
     4035694002616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Luftbereiftes Rad
VARIOfit® Sackkarren Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, Luftbereifung,
VARIOfit® Stahlrohrkarre

  • Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Sicherheitsgriffe
  • Luftbereifung auf Stahlfelgen
  • Naben mit Kugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
57,0
Gewicht [kg]:
12,5
Höhe [cm]:
110,5
Schaufelbreite [cm]:
32
Schaufeltiefe [cm]:
25
Tiefe [cm]:
53,0
Produktart:
Sackkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Luftrad, Schubkarrenrad, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, H: 110cm, Schaufel (BxL): 32 x 25 cm, Cordes
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,74*
€ 99,79*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 101,98*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 83,83*
€ 102,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 104,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 100,40*
€ 120,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,47*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,41*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.