Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     158-CV45801
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.801
EAN/GTIN:
     4035694001848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Magazinwagen Stahlrohr-Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Magazinwagen

  • Schiebebügelwagen
  • Stahlschweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche mit Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
111,5
Gewicht [kg]:
16
Höhe [cm]:
97,0
Plattformbreite [cm]:
45
Plattformlänge [cm]:
89
Tiefe [cm]:
45,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Ladefläche: 85 x 50 cm, Cordes
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 128,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 128,17*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 115,49*
€ 128,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 128,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 135,93*
€ 151,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 163,67*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 183,03*
Ähnlich
Cordes
00016571
ab € 126,62*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 156,78*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 137,45*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 179,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.