Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Rettungsdecke, Refill 1892


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth Rettungsdecke, Refill 1892
Cederroth Rettungsdecke, Refill 1892
Cederroth Rettungsdecke, Refill 1892
Artikel-Nr.:
     158-CU1039
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1892
EAN/GTIN:
     7310801892005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Cederroth Rettungsdecke als Nachfüllprodukt für Cederroth Erste Hilfe Koffer Refill 1892
Nachfüllprodukte für Cederroth Erste Hilfe Koffer

  • Rettungsdecke schützt vor Unterkühlung (Refill 1892)
  • Net Dressing Netzverband große Kompresse mit Netzverband zum Fixieren (Refill 1893)
  • Erste-Hilfe Schere 19 cm (Refill 270002)
  • Erste-Hilfe Pinzette zur Entfernung von Fremdkörpern aus Wunden (Refill 1875)
  • Elastische Bandage Fixierbinde Verbandklammern inklusive, Größe: 4 m x 8,0 cm (Refill 1882)
  • Beatmungsmaske Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung (Refill 1921)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,0
Länge [cm]:
210
Produktart:
Rettungsdecke
Produktkategorie:
Rettungsdecken und -tücher
Farbe:
gold
Material:
Folie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
20
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,67*
1
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 5,01*
2 Tage
283
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 5,01*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,3949*
€ 5,2049*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpin
65591
ab € 0,82*
Ähnlich
Hygostar
52850
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.