Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Augenspüllösung Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung für Augenspüllösung Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157
Wandhalterung für Augenspüllösung Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157
Wandhalterung für Augenspüllösung Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-CU1010
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     7310807252001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Cederroth Wandhalterung für Augenspüllösung 500 ml
Cederroth Wandhalterung für Augenspüllösung

Die Flasche wird in die Wandhalterung eingefügt und kann aufgrund der Sicherung nicht mehr entfernt werden ohne die Augenspülflasche zu öffnen. Das Herausnehmen der Flasche erfolgt durch eine Drehbewegung.

  • für die Anbringung von Augenspülflaschen an die Wand
  • inklusive Aushang mit Beschreibung der Anwendung
  • schnelles Öffnen der Flasche im Notfall
  • auch als Diebstahl-Prävention
  • Farbe: grün

Der Riemen für die Wandhalterung (CU1028) für eine feste Anbringung von Augenspülflaschen an Wandhalterung, gut geeignet z.B. in Lastwagen oder Waldarbeitsmaschinen (biite separat bestellen)


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,02*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 6,29*
€ 8,61*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 8,68*
1 Tag
55
10
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 8,82*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,26*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.