Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel
Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel
Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel
Artikel-Nr.:
     158-CU1007
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     901900
EAN/GTIN:
     7310809019008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Cederroth Burn Gel Dressing Brandgel mit Verbrennungsgel imprägnierte Kompressen Refill 901900
Cederroth Burn Gel Dressing

Kompressen mit Verbrennungsgel imprägniert für kleine und leichte Brandwunden

  • Inhalt: zwei mit Verbrennungsgel imprägnierte Kompressen
  • kühlend und schmerzlindernd
  • wasserlöslich
  • hilft auch bei Sonnenbrand
  • 5 Jahre haltbar

Maße: 10,0 cm x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [cm]:
10
Produktart:
Brandkompresse
Produktkategorie:
Brandwundenversorgung
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Cederroth
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 10,80*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 13,13*
1 Tag
55
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,85*
€ 13,13*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,83*
€ 13,13*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 17,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
19740
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.