Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen
Artikel-Nr.:
     158-CU1004
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1911
EAN/GTIN:
     7310801911003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutstiller
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller Refill 1911 verwendbar als Brandwunden-, Stütz-, Deck-, und Druckverband
Cederroth 4-in-1 Blutstiller

Bandage mit integrierter Kompresse plus zusätzlicher Bandage

  • verwendbar als Brandwunden-, Stütz-, Deck-, und Druckverband
  • besonders für Verletzungen an Zehen und Fingern geeignet, steril
  • Anwendungshinweise auf der Verpackung abgedruckt

4-in-1 Blutstiller:

Kompresse: 14,0 cm x 23,0 cm

Bandage: 10,0 cm x 300,0 cm

4-in-1 Blutstiller mini:

Kompresse: 8,0 cm x 12,0 cm

Bandage: 6,0 cm x 300,0 cm


Weitere Informationen:
Produktart:
Bandage | Kompresse
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Cederroth
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 5,03*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 5,03*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 6,00*
ab € 9,36*
€ 14,48*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 11,25*
€ 16,79*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.