Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Deckenbefestigung für Sicherheitsleuchte (Kette gehört nicht zum Lieferumfang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Deckenbefestigung für Sicherheitsleuchte (Kette gehört nicht zum Lieferumfang)
Artikel-Nr.:   158-CS9024
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   CS9024
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Deckenbefestigung
(Kette gehört nicht zum Lieferumfang)
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Notbeleuchtung Rettungszeichenleuchten Sicherheitsleuchten
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Deckenbefestigung, Deckenbefestigung, Leitmarkierungen, Wandmarkierung, Erste Hilfe, Notausgang, Baubedarf, EverGlow, Schilder, Nofälle, Fluchtwege, Notbeleuchtungen, Sicherheitsleuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 8 Tage € 8,20* € 26,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  26,00* €  30,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Notbeleuchtung Sicherheitsleuchte Style Variant 2 (CG-Line) k.A./
CS9019
€ 214,57* € 255,34
Ähnlich
Notbeleuchtung Sicherheitsleuchte Style Variante 2 (CG-Line) k.A./
CS9018
€ 202,06* € 240,45
Ähnlich
Pendelpaar 05 m mit Baldachin. k.A./
CS9025
€ 41,00* € 48,79
Ähnlich
Sicherheitsleuchte Euro SV 2, doppelseitig 34,1 x 20,2 x 9,2 cm (B/H/T) k.A./
CS9022
€ 180,00* € 214,20
Ähnlich
Sicherheitsleuchte Euro SV 2, doppelseitig 34,1 x 20,2 x 9,2 cm (B/H/T), k.A./
CS9020
€ 165,00* € 196,35
Ähnlich
Wandausleger zu SV Euro 1 und SV Euro 2 k.A./
CS9026
€ 36,50* € 43,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG