Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Türschilder,CRISTALLO(Glas 2x4mm), 4 Halter 13 mm,Schilder sind aus ESG,Größe12,50cmx12,50cmx2,80cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-CR2907
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
CR2907
EAN:
4044589084170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschild
Türschilder
Türschilder, CRISTALLO
(Glas 2x4mm), 4 Halter O 13 mm Alle Cristallo Schilder sind aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas Größe 12,50 cm x 12,50 cm x 2,80 cm
Größe 12,50 cm x 12,50 cm x 2,80 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Cristallo Türschilder
Weitere Suchbegriffe:
Türschilder, CRISTALLO
,
Türschild, CRISTALLO
,
Besetztanzeigen
,
Freizeichen
,
Schilder
,
Beschriftungsschilder
,
Anzeigegeräte
,
Abwesenheit
,
Anwesenheit
,
Infoschilder
,
Leitsysteme
,
Wegweiser
,
Wandschilder
,
Firmenschilder
,
Glasschilder
,
Glasschild
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 48,20*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 49,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cristallo Türschilder mit 2 oder 4 Edelstahlhaltern (Größe : 100 x 100 x 28 mm, 2 Befestigungen)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
CR2901
€ 35,90*
€ 42,72
Ähnlich
Cristallo Türschilder mit 2 oder 4 Edelstahlhaltern (Größe : 100 x 160 x 28 mm, 2 Befestigungen)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
CR2900
€ 36,48*
€ 43,41
Ähnlich
Cristallo Türschilder mit 2 oder 4 Edelstahlhaltern (Größe : 125 x 125 x 28 mm, 2 Befestigungen)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
CR2905
€ 36,44*
€ 43,36
Ähnlich
Cristallo Türschilder mit 2 oder 4 Edelstahlhaltern (Größe : 150 x 150 x 28 mm, 2 Befestigungen)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
CR2903
€ 40,04*
€ 47,65
Ähnlich
Cristallo Türschilder mit 2 oder 4 Edelstahlhaltern (Größe : 150 x 150 x 28 mm, 4 Befestigungen)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
CR2902
€ 49,88*
€ 59,36
Ähnlich
Cristallo Türschilder mit 2 oder 4 Edelstahlhaltern (Größe : 150 x 200 x 28 mm, 4 Befestigungen)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
CR2904
€ 54,44*
€ 64,78
Ähnlich
Cristallo Türschilder mit 2 oder 4 Edelstahlhaltern (Größe : 180 x 180 x 28 mm, 4 Befestigungen)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
CR2908
€ 54,44*
€ 64,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG