Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Schlauchaufroller, Eingang und Ausgang 0,5 Zoll, 20 bar, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Schlauchaufroller, Eingang und Ausgang 0,5 Zoll, 20 bar, 10m
CEMO Schlauchaufroller, Eingang und Ausgang 0,5 Zoll, 20 bar, 10m
CEMO Schlauchaufroller, Eingang und Ausgang 0,5 Zoll, 20 bar, 10m
Artikel-Nr.:
     158-CM0280
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8342
EAN/GTIN:
     4052886067987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
CEMO Schlauchaufroller für AdBlue und Wasser Schlauchlänge 10,0 m, max. 20 bar
CEMO Automatik-Schlauchaufroller 10 m

  • für Adblue- und Wasserpumpen
  • Schlauchaufroller offen 10 Meter
  • Edelstahl
  • Eingang mit 0,6 Meter Schlauch 1/2 Zoll IG, Ausgang 1/2 Zoll AG
  • max. 20 bar
  • Maße: 46,0 x 45,0 x 16,0 cm

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,5
Breite [cm]:
46,0
Eingangsgröße [Zoll]:
0,5
Höhe [cm]:
45,0
Schlauchlänge Ausgang [m]:
10
Schlauchlänge Eingang [m]:
0,6
Tiefe [cm]:
16,0
Produktart:
Schlauchaufroller
Produktkategorie:
Schlauchaufroller
Fördermedien:
AdBlue | Wasser
max. Druck [Bar]:
20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.876,34*
€ 2.007,21*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.936,72*
€ 2.052,71*
€ 4,95*
ab € 2.355,47*
€ 2.558,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.430,00*
€ 2.558,94*
€ 4,95*
ab € 2.637,16*
€ 2.775,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.558,94*
€ 3.045,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.533,78*
€ 3.015,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.463,23*
€ 2.931,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.430,30*
€ 2.892,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.430,00*
€ 2.891,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.