Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umweltschrank Stahlschrank C+P, Flügeltürschrank mit 1 Flügeltür, 2 verz.Wannen, 100 x 50 x 50 cm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Artikel-Nr.:  158-CB8721.01
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  CB8721
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Umweltschränke Stahlschränke
C+P, Flügeltürschrank für Lager und Werkstatt, mit 1 Flügeltür,mit einer Flügeltür, für wassergef.Stoffe, 2 verz.Wannen, je 10 L Volumen, GS-geprüfte QualitätGröße 100,0 x 50,0 x 50,0 cm
  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe 100,0 x 50,0 x 50,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Stahlschränke Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe: Stahlflügeltürenschrank, Stahlschrank, Umweltschrank, Wanne, Umweltschränke Stahlschränke, Umweltschrank Stahlschrank, CP, Spinde, Kleiderschränke, Stahlschränke, Umkleideschränke, Sozialräume, Schließfächer, Personalschränke, Möbel, Industriebedarf, Bänke, Feuergeschützte Schränke, Werkstattschränke, Umweltschränke, Schwerlastschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
28 Tage
€ 8,20*
€ 283,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG