Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CB7663 Herst.-Nr.: 130276-63|S10027 EAN/GTIN: 4064615121938 |
| | |
|
| | |
| C+P Magazinschrank 146 Sichtlagerkästen in Profi-Qualität C+P Großraum-Magazinschrank mit SichtlagerkästenMagazinschrank: - langlebige Stahlkonstruktion
- Ergo-Lock Griffschloss (3-Riegel-Verschluss)
- Türaufhängung mit ca. 180° Öffnungswinkel
- mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- hohe Flexibilität durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Schrankbelastbarkeit: 450 kg
- Bodentraglast: 50 kg
- inkl. 146 Sichtlagerkästen in Profi-Qualität
Sichtlagerkästen: - glatte Innenwände und Griffmulde an der Rückwand
- sicheres Stapeln durch Stapelnocken
- leicht angerauhter, rutschfester Unterboden
- lebensmittelecht, ölfest und cadmiumfrei
Im Lieferumfang enthaltene Sichtlagerkästen: 40 x Gr. 1 rot 70 x Gr. 2 blau 21 x Gr. 3 rot 15 x Gr. 4 blau Hinweis: Bei Belastung der Türkästen ist eine Wandverschraubung erforderlich. - Größe (HxBxT): 195,0 x 110,0 x 53,5 cm
Weitere Informationen: | | Breite [mm]: | 1.100 | Gewicht [kg]: | 215,91 | Höhe [mm]: | 1.950 | Tiefe [mm]: | 535 | Produktart: | Magazinschrank | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Einlegeböden: | 9 | Anzahl Schubladen: | 3 | Anzahl Türen: | 2 | Ausführung Front: | Flügeltüren | Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]: | 50 | Verschluss: | Drehriegelverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 1.477,17* | € 1.733,88* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.536,07* | € 1.749,85* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.687,80* | € 1.869,89* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.683,15* | € 1.869,89* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.771,73* | € 1.970,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|