Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlschränke-Rollladenschränke ,Traglast pro Einlegeboden 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Stahlschränke-Rollladenschränke ,Traglast pro Einlegeboden 50 kg
Artikel-Nr.:  158-CB3253
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  CB3253
EAN:  4044589217875
Artikeldatenblatt
Stahlschränke-Rollladenschränke
OMNISPACE, Leichtgängig und geräuscharm, feste Abdeckplatte Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Hakenriegelschloss Korpus: Weißalu, Abdeckplatte: Ahorn H x B x T: 72 x 80 x 44 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Stahlschränke Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Stahlschränke-Rollladenschränke, Stahlschrank-Rollladenschrank, CP, Spinde, Kleiderschränke, Stahlschränke, Umkleideschränke, Sozialräume, Schließfächer, Personalschränke, Möbel, Industriebedarf, Bänke, Feuergeschützte Schränke, Werkstattschränke, Umweltschränke, Schwerlastschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
15 Tage
€ 8,20*
€ 409,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,00*
€ 486,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
CB3251
€ 409,00*
€ 486,71
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
CB3252
€ 409,00*
€ 486,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG