Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlschränke-Rollladenschränke ,Traglast pro Einlegeboden 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Stahlschränke-Rollladenschränke ,Traglast pro Einlegeboden 50 kg
Artikel-Nr.:  158-CB3251
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  CB3251
EAN:  4044589217851
Artikeldatenblatt
Stahlschränke-Rollladenschränke
OMNISPACE, Leichtgängig und geräuscharm, feste Abdeckplatte Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Hakenriegelschloss Korpus: Lichtgrau, Abdeckplatte: Hellgrau H x B x T: 72 x 80 x 42 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Stahlschränke Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Stahlschränke-Rollladenschränke, Stahlschrank-Rollladenschrank, CP, Spinde, Kleiderschränke, Stahlschränke, Umkleideschränke, Sozialräume, Schließfächer, Personalschränke, Möbel, Industriebedarf, Bänke, Feuergeschützte Schränke, Werkstattschränke, Umweltschränke, Schwerlastschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 15 Tage € 8,20* € 409,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  409,00* €  486,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Stahlschränke-Rollladenschränke ,Traglast pro Einlegeboden 50 kg
C+P Möbelsysteme
CB3252
€ 409,00* € 486,71
Ähnlich
Stahlschränke-Rollladenschränke ,Traglast pro Einlegeboden 50 kg
C+P Möbelsysteme
CB3253
€ 409,00* € 486,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG