Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C + P Einlegeböden für Büroschrank, verzinkt, 92,7 x 35,2 x 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C + P Einlegeböden für Büroschrank, verzinkt, 92,7 x 35,2 x 2,4 cm
C + P Einlegeböden für Büroschrank, verzinkt, 92,7 x 35,2 x 2,4 cm
C + P Einlegeböden für Büroschrank, verzinkt, 92,7 x 35,2 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     158-CB2080
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1220-80
EAN/GTIN:
     4025314821277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Fach-Boden
Fachboden
C+P Einlegeboden, verzinkt, Zubehör Büroschränke
C+P zusätzliche Einlegeböden für Flügeltürenschränke

  • für Flügeltürenschrank CB2200 und CB2205

  • Größe: 2,4 x 92,7 x 35,2 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
92,7
Höhe [cm]:
2,4
Tiefe [cm]:
35,2
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Material:
Stahl, lackiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 14,33*
€ 21,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 23,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 17,19*
€ 23,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,30*
€ 23,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.