Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Sockel, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Sockel, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Sockel, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Artikel-Nr.:
     158-CB2040.05
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8020-40|S10005 05
EAN/GTIN:
     4025314557893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Sockel, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Ausgewählte Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot

Garderobenschränke S 2000 Classic

Ausführung mit Sockel

 

Türen rechts angeschlagen, mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloss). Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.

 

Für alle Schränke dieser Serie gilt:

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
  • Handtuchhaken an der Türinnenseite
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anfrage gegen Aufpreis
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Schranksockel zurückgesetzt für bessere Belüftung, standardmäßig in Gehäusefarbe beschichtet
  • Abteilboden glatt auskehrbar (bei Ausführung mit vorgebauter Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
  • reinigungsfreundlich durch glatte Abteilböden und glatte Fußteile

Das Classic-Belüftungs-Konzept:

Die Belüftung Ihrer Kleidung ist gewährleistet, auch bei der Schrankvariante mit Sockel: Durch den Lufteintritt im hinteren Teil des Schrankabteils wird das Innere optimal belßüftet und kann gut abtrocknen.

 

 


  • Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 119,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
75,78
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Türen:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,68*
€ 468,52*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,89*
€ 468,72*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 441,82*
€ 501,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,56*
€ 506,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 508,20*
€ 551,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,01*
€ 643,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,62*
€ 623,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 15,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 13,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 14,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 15,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 6,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 5,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 6,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 2,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 10,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 4,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 4,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.