Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Sockel, 2 Abteile, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Sockel, 2 Abteile, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Sockel, 2 Abteile, H1800xB610xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Artikel-Nr.:
     158-CB2000.05
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8120-00|S10008 05
EAN/GTIN:
     4025314635874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
C+P Raumpflege-Geräteschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und Drehriegelverschluss

Ausgewählte Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot


Ausführung: mit Sockel
Größe: H x B x T in cm: 180,0 x 61,0 x 50,0

  • links der verkürzten Trennwand 4 Fächer
  • rechts Stange mit 6 Schiebehaken
  • Türen zueinanderschlagend
  • mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  • Einlegeböden nicht höhenverstellbar

    • Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
    • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
    Angebote (6)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 219,14*
    € 228,59*
    8 Tage
    k.A.
    Frei Haus
    ab € 229,69*
    € 239,69*
    Frei Haus
    ab € 285,39*
    € 298,53*
    Frei Haus
    ab € 285,59*
    € 298,75*
    Lager 158
    Frei Haus
    ab € 351,62*
    € 358,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 158
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 358,66*
    € 426,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 352,33*
    € 419,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 351,62*
    € 418,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 158
    Versand: Lager 158
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,00*
    ab € 18,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C+P Möbelsysteme
    000870
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG