 | | Produktinformationen von
wolkdirekt | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 158-CB1941.300 Herst.-Nr.: CB1941 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Besprechungs - AnbautischC+P, Besprechungs-Anbautisch C-Serieauf Säule m. Bodenteller,Platte Tropfenform m. Rundung fürrechte (Tisch-)Seite, zum Anbau an 80cm TischkanteGröße H x B x T 72,0 x 120,0 x 120,0 cm - Version: 300 - Weißaluminium/Myriade mit Buche-Umleimer
- Größe H x B x T 72,0 x 120,0 x 120,0 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Besprechungs - Anbautisch, Besprechungs - Anbautisch, CP, Schreibtische, Gestell, Büro, Bedarf, Möbel, Einrichtung, Stühle, Schränke, Chefsessel, Rollcontainer, Büroregale, Schiebetürenschränke, Garderoben, Rollladenschränke, Bürodrehstühle |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
wolkdirekt |
28 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 385,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
385,00* |
€
458,15 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 28 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|