Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steh - SitztischeC+P, Besprechungstisch auf Säule m. Bodenteller, Gasfeder HxB 72-113,5 x 110 cm Version: 53 - Weißaluminium/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Steh - SitztischeC+P, Besprechungstisch auf Säule m. Bodenteller, Gasfeder HxB 72-113,5 x 110 cm Version: 53 - Weißaluminium/Buche
Artikel-Nr.:  158-CB1924.53
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  CB1924
EAN:  k.A.
Steh - Sitztische
C+P, Steh-/Sitz-Besprechungstischauf Säule m. Bodenteller, Gasfeder-HöhenverstellungGröße H x B 72,0-113,5 x 110,0 cm
  • Version: 53 - Weißaluminium/Buche
  • Größe H x B 72,0-113,5 x 110,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Büroausstattung Büromöbel
Weitere Suchbegriffe: Steh - Sitztische, Steh - Sitztisch, CP, Schreibtische, Gestell, Büro, Bedarf, Möbel, Einrichtung, Stühle, Schränke, Chefsessel, Rollcontainer, Büroregale, Schiebetürenschränke, Garderoben, Rollladenschränke, Bürodrehstühle
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
28 Tage
€ 8,20*
€ 770,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG