Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

4-Fuß-TischeC+P, 4-Fuß-Tisch Rahmengestell aus Vierkantrohr, HxBxT 72 x 200 x 80 cm Version: 39 - Lichtgrau/Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
4-Fuß-TischeC+P, 4-Fuß-Tisch Rahmengestell aus Vierkantrohr, HxBxT 72 x 200 x 80 cm Version: 39 - Lichtgrau/Hellgrau
Artikel-Nr.:  158-CB1917.39
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  CB1917
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Tisch
Tische
4-Fuß-Tische
C+P, 4-Fuß-Tisch F-Seriestabiles Rahmengestell aus Vierkantrohr, rechteckig,bündig mit PlatteGröße H x B x T 72,0 x 200,0 x 80,0 cm
  • Version: 39 - Lichtgrau/Hellgrau
  • Größe H x B x T 72,0 x 200,0 x 80,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Büroausstattung Büromöbel
Weitere Suchbegriffe: 4-Fuß-Tische, 4-Fuß-Tisch, CP, Schreibtische, Gestell, Büro, Bedarf, Möbel, Einrichtung, Stühle, Schränke, Chefsessel, Rollcontainer, Büroregale, Schiebetürenschränke, Garderoben, Rollladenschränke, Bürodrehstühle
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
28 Tage
€ 8,20*
€ 186,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG