Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akten-/Garderobenschrank, Flügeltüren, 3-Riegel-Verschluss, Gr. H x B x T 195 x 93 x 50 cm Version: 283 - Weißaluminium/Lapisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Akten-/Garderobenschrank, Flügeltüren, 3-Riegel-Verschluss, Gr. H x B x T 195 x 93 x 50 cm Version: 283 - Weißaluminium/Lapisblau
Artikel-Nr.:  158-CB1902.283
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  CB1902
EAN:  k.A.
Akten-/Garderobenschränke
C+P, Akten-/Garderobenschrank Serie 1000Flügeltüren m. Design-Schlossgriff, Mitteltrennwand innen,4 verstellb. Einlegeböden, Hutboden u. KleiderstangeGröße H x B x T 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
  • Version: 283 - Weißaluminium/Lapisblau
  • Größe H x B x T 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Büroausstattung Büromöbel
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Akten-/Garderobenschränke, Akten-/Garderobenschrank, CP, Schreibtische, Gestell, Büro, Bedarf, Möbel, Einrichtung, Stühle, Schränke, Chefsessel, Rollcontainer, Büroregale, Schiebetürenschränke, Garderoben, Rollladenschränke, Bürodrehstühle
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
28 Tage
€ 8,20*
€ 492,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,00*
€ 585,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG