Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Garderobe C+P, offen, 10 Personen, 2 Fächerschränke , Gr. HxBxT 195 x 143 x 48 cm Version: 283 - Weißaluminium/Lapisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Garderobe C+P, offen, 10 Personen, 2 Fächerschränke , Gr. HxBxT 195 x 143 x 48 cm Version: 283 - Weißaluminium/Lapisblau
Artikel-Nr.:  158-CB1514.283
Hersteller:  C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:  CB1514
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Garderobe
Garderoben Offen
C+P, Offene Garderobe 10 Personen2 Fächerschränke mit Zyl.-Schlössern, doppelwandige Türen,Kopfboden, Hutablage, 10 Kleiderbügel, SchuhrostGröße H x B x T 195,0 x 143,0 x 48,0 cm
  • Version: 283 - Weißaluminium/Lapisblau
  • Größe H x B x T 195,0 x 143,0 x 48,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Stahlschränke Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe: Garderoben Offen, Garderobe Offen, CP, Spinde, Kleiderschränke, Stahlschränke, Umkleideschränke, Sozialräume, Schließfächer, Personalschränke, Möbel, Industriebedarf, Bänke, Stahlschrank, Feuergeschützte Schränke, Werkstattschränke, Umweltschränke, Schwerlastschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
28 Tage
€ 8,20*
€ 611,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,00*
€ 727,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG