Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CB1293.07 Herst.-Nr.: 12936-323|S10000 07 EAN/GTIN: 4025314221695 |
| | |
|
| | |
| C+P Karteikartenschrank C 2000 Acurado mit 6 Schubladen und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 07 - Anthrazit RAL 7021C+P ACURADO C 2000 Karteischränke2-bahnig bzw. 3-bahnig, für Format DIN A5 quer - frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
- voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
- 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in zwei Breiten
- Zentralverschluss, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg, Doppelauszug-Sperre
- stabile Stahlblechkonstruktion
Die Modelle dieser Serie sind in den folgenden Farben erhältlich: ../01: Lichtgrau ../07: Anthrazit ../08: Weißalu - Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
- Größe (HxBxT): 135,7 x 78,7 x 59,0 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 105,68 | Produktart: | Karteikartenschrank | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Schubladen: | 6 | Ausführung Front: | Schubladen | Verschluss: | Zylinderschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 700,81* | € 820,22* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 789,57* | € 873,36* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 781,84* | € 916,13* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,21* | € 926,25* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 888,66* | € 984,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|