Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 12 Fächern, H1850xB900xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB1034.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8010-304|S10034 03
EAN/GTIN:
     4025314518580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank lichtgrau
fächer schrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic vierstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

C+P Fächerschränke S 2000 Classic

mit 4 Fächern und mit Füßen

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln


Innenmaße der Fächer bei 4 Fächer übereinander (H x B x T in cm): 37,5 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
67,18
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
12
Anzahl Türen:
12
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Garderobenschrank - Stahlschrank, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 602,36*
€ 700,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 602,32*
€ 700,33*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,33*
€ 833,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,03*
€ 825,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,70*
€ 806,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,07*
€ 775,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,32*
€ 716,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.