Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA855324
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0003 / ASE 32/4 DK
EAN/GTIN:
     4050576012439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • mit Rundkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
4,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 179,33*
€ 220,67*
€ 4,95*
ab € 179,22*
€ 220,67*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0073
ab € 162,99*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-02-0016
ab € 119,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.