Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA841223
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-03-0033 / AS 123 RW
EAN/GTIN:
     4050576056839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten aus Stahl zum Aufschrauben auf Bodenplatte.

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm

Oberfläche/Material:

Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
7,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 131,39*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 131,52*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 110,05*
€ 136,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,72*
€ 143,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 134,44*
€ 166,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,01*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,99*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,63*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.