Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA841221
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-01-0039 / AS 121 RW
EAN/GTIN:
     4050576063837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten aus Stahl zum Einbetonieren.

  • ortsfest

Oberfläche/Material:

Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
6,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 108,72*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 87,21*
€ 108,83*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 88,17*
€ 110,14*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,73*
€ 117,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 107,63*
€ 134,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,24*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,84*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,99*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,03*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,85*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,60*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.