Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Absperrpfosten feuerverzinkt weiß, selbstaufrichtend zum Aufschrauben, Durchm. 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten feuerverzinkt weiß, selbstaufrichtend zum Aufschrauben, Durchm. 76 mm
Absperrpfosten feuerverzinkt weiß, selbstaufrichtend zum Aufschrauben, Durchm. 76 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA841148
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-08-0015 / AS 148 RW
EAN/GTIN:
     4050576054958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Absperrpfosten Funktionssperrpfosten

Befestigung:: 7
Material: Stahl

Oberfläche/Material:

Stahl, feuerverzinkt oder

feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg

Befestigungsarten:

1. Pfosten zum Einbetonieren

2. Pfosten herausnehmbar, Bodenhülse ohne Verriegelung

3. Pfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben (Bodenplatte: 20,0 x 20,0 cm)

4. Pfosten mit Bodenhalterung, Verriegelung Dreikant (DK) oder Profilzylinder (PZ)

5. Pfosten abschließbar, kippbar auf Bodenplatte, Verriegelung Profilzylinder (Bodenplatte: 10,0 x 20,0 cm)

7. Pfosten selbstaufrichtend, zum Aufschrauben (Bodenplatte: Ø 14,0 cm)


Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Selbstaufrichtender Pfosten, Selbstaufrichtender Poller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stahlrohrpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten rund, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpfosten Funktionssperrpfosten, Mannus, Fahrräder, Fahrradständer, Reihenanlagen, Fahrradhaltesystem, Fahrradhalter, Fahrradparker, Bügelparker, Kettenwarnständer, Fahrzeuge, Kettenständer, Ketten, Schranke, Parkleitkegel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 128,47*
Lager 158
Frei Haus
ab € 134,94*
€ 160,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG