Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA841144
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-04-0112/AS 144 DK RW
EAN/GTIN:
     4050576059496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Oberfläche/Material:

feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 184,92*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 185,09*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 185,82*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 148,72*
€ 187,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 215,98*
€ 259,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,01*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 93,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,99*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,63*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.