Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840935
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 3/5 CO
EAN/GTIN:
     4050576045680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte
Stilsperrpfosten Aluminium, rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Technische Daten:

Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7021 oder Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg

 

Material: Aluminium


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 286,68*
€ 314,16*
€ 4,95*
ab € 286,68*
€ 314,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 3/7 CO
ab € 274,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.