Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840133
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 133
EAN/GTIN:
     4050576045864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
2,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 105,95*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,29*
€ 111,05*
€ 4,95*
ab € 103,12*
€ 130,01*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 103,51*
€ 130,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 133,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,13*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,91*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,86*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,49*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,34*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,89*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.