Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA840125
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-05-0002 / AS 125 PZ C
EAN/GTIN:
     4050576051780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten zum Aufdübeln auf Bodenplatte mit Dreikant Verschluss.

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten;

Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
7,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,50*
ab € 137,60*
€ 164,56*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 175,93*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 147,69*
€ 177,86*
€ 4,95*
ab € 148,91*
€ 181,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 214,79*
€ 244,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,13*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,85*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,81*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,45*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,42*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,50*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,90*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,33*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.