Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840123
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 123
EAN/GTIN:
     4050576043266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten zum Aufdübeln auf Bodenplatte.

  • ortsfest
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: feuerverzinkt

Bodenplatte: 20,0 x 20,0 cm

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
7,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 114,00*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,51*
€ 120,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 120,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 128,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 113,60*
€ 141,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,94*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,53*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,44*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,47*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,98*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.