Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Pocket 5871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Pocket 5871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 02 - weiß
Burg Wächter Pocket 5871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 02 - weiß
Burg Wächter Pocket 5871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 02 - weiß
Burg Wächter Pocket 5871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 02 - weiß
Burg Wächter Pocket 5871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-BW2420.02
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POCKET 5871 W
EAN/GTIN:
     4003482610107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Burg Wächter Briefkasten Pocket 5871 Stahlblech, vollflächig verzinkt

Ausgewählte Version: 02 - weiß

Burg Wächter Pocket 5871

Der günstige Briefkasten Pocket 5871 zur Wandmontage in gewohnt guter Burg Wächter Qualität.

  • mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
  • widerstandsfähig durch verzinkten Stahl
  • mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • wassgeschützt
  • inkl. Montageanleitung

Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 11,5 cm


  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,5
Höhe [cm]:
31,5
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, BURG-WÄCHTER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 31,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 31,29*
€ 4,00*
ab € 23,35*
€ 31,45*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 33,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 39,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.